CR-504 グッとかちん80mm用長金具 ホワイトマックス 52138644

 

CR-504 グッとかちん80mm用長金具 ホワイトマックス 52138644
CR-504 グッとかちん80mm用長金具 ホワイトマックス 52138644

グッとかちん80mm用長金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード52138644品番CR-504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです
キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます
キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません
壁にテープがくっつかない仕様

用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体ローラー幅(mm)80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※顔の近くで振り回さないでください
※粘着テープの取り付けの際、持ち手を顔や身体にぶつけないように十分気をつけてください
※手や指を挟まないよう取り扱いに十分気をつけてください
※テープの側面が金具に接触する際、糊が付着する場合があります。定期的に拭き取るなどのメンテナンスをお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする