169-L 防寒用手袋 トワロン防寒用 TOWA(東和コーポレーション) 52139615 169-L 防寒用手袋 トワロン防寒用 TOWA(東和コーポレーション) 52139615 169-L 防寒用手袋 トワロン防寒用 TOWA(東和コーポレーション) 52139615 169-L 防寒用手袋 トワロン防寒用 TOWA(東和コーポレーション) 52139615 169-L 防寒用手袋 トワロン防寒用 TOWA(東和コーポレーション) 52139615

防寒用手袋 トワロン防寒用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52139615 品番 169-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

裏地にボア(アクリル・綿)を使用しており、防寒保温性に優れています。
引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴム手袋です。
塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔軟性を保ちます。
指・手のひらに、グリップ性に優れたスベリ止め加工を施しています。
袖口が濡れにくく、冬の使用に適したセミロングタイプです。

機能消臭・防臭 ブラウン サイズL 全長(cm)29 入数(双)1 材質【裏】アクリル・綿、 【コーティング】天然ゴム 用途除雪作業/農作業/林業/冷凍・冷蔵庫内作業/土木建築業 厚さ(mm)約5.0 質量(g)145 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52139606
2020-02-13
用途:
冬場の外での作業時に使用
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

冷気を感じることなくく作業できたが、細かな作業には向かなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする