64268 フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン) 52139633 64268 フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン) 52139633

フレックスシャフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52139633 品番64268
参考基準価格(税別)¥265,850 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています
ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています
チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します
管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます
準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます

用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6〜60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32〜50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする