チェーンノッカー(超硬チップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管径(Φmm)100 適合Φ8mmケーブル用 注文コード52139694 品番64318
参考基準価格(税別)¥30,470 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合管径・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

硬質パイプ向き。
柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。

適合Φ8mmケーブル用 適合管径(Φmm)100 質量(kg)0.21 仕様チェーン×3、超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする