72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875

 

72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875
72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875
72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875
72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875
72PR100197 産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out ハーティング 52140875

産業用ラズパイ:RevPi DIO - Digital I/O mdl 14In/Out

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード52140875品番72PR100197
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール

付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect電源(V)DC 24保護等級IP20入出力点数入力/出力:14点/14点RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする