屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 材質(フレーム)22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 注文コード52140936 品番OPSS-A3TTR
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外対応の画期的なポールサインスタンド。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単!
専用の水タンクもついて野外イベントに最適!
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製!
さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能!
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!

用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。 材質表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚 質量(kg)10 サイズポスター:A3 タイプ両面 規格A3縦縦 全高(mm)1250 材質(フレーム)22×25mm アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×841 注水量(L)3 面板有効寸法(mm)W281×H825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポスターには耐水加工が必要です。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする