PA-1800P COB LEDライト TMC 52141085 PA-1800P COB LEDライト TMC 52141085 PA-1800P COB LEDライト TMC 52141085 PA-1800P COB LEDライト TMC 52141085

COB LEDライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52141085 品番PA-1800P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。

電球の種類LED 防水性IP54 用途作業現場や夜間の整備作業に 付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g)127 全光束(Lm)600 光源高輝度白色COBLED 色温度(K)5500 電池リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm)28×215 充電時間(時間)3.5〜4 LED寿命(時間)50000 充電出力電源(V)DC5 連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52141085
2020-05-28
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

底のマグネットが強力で盤にしっかりつくのがいいです。
LEDの明るさも強く、単三電池のLEDライトよりも数倍明るいです。
1日の作業で、十分明るさが持続するので、充電は3日に1回くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする