NPF
NPFの 動物用品
NPFの ケア用品
つぼ巣 巣草入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52143710
品番
大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
小鳥の快適な住まいを応援します。天然素材で小鳥も安心。文鳥、コキンチョウなどの繁殖に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×130
原材料
【本体】鉄線草【巣草】ヤシの実の皮
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×130×160