ハーティー 3種類のモモンガセリーミックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22g×10個) 注文コード52143807 品番-
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

モモンガが好むフルーツをゼリータイプにしたおやつです。果汁や果肉を使用した嗜好性の高いゼリーなので、食欲がない場合や、水分補給にお使いください。

成分(すりおろしリンゴ味)水分80.0%以下、粗蛋白質0.01%以上、粗脂肪0.01%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分1.0%以下、エネルギー79kcal/100g(ブルーベリーミルク味)水分83.9%以下、粗蛋白質0.2%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0%、粗灰分0.3%以下、エネルギー50kcal/100g(マンゴーミルク味)水分83.0%以下、粗蛋白質0.3%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分0.3%以下、エネルギー53kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×70 内容量(kg)22 原材料【すりおろしリンゴ味】水、りんご果肉、りんご濃縮還元果汁、異性化液糖、還元水あめ、砂糖、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、ビタミンC【ブルーベリーミルク味】水、異性化液糖、加糖れん乳、エリスリトール、ブルーベリー濃縮果汁、アップル濃縮果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、着色料(野菜色素、ブドウ果皮色素)、酸味料、乳化剤、香料【マンゴーミルク味】水、異性化液糖、マンゴーピューレ、加糖れん乳、エリスリトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、酸味料、乳化剤、着色料(β-カロテン)、香料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする