フクロモモンガテイストプラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(380g) 注文コード52143816 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にフクロモモンガの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!天然素材そのまま!乾燥ミルワーム入りでタンパク質補給!おいしい4種のフルーツ入り!嗜好性抜群!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。保存にも便利でエコな紙筒パッケージ!

成分水分9.3%以下、粗蛋白質17.2%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.1%以下、粗灰分4.1%以下、エネルギー381kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×155×115 内容量(kg)380 原材料主食ペレット(ホミニーフィード、脱脂大豆、グルテンミール、ビートパルプ、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、アルファルファミール、ニンジンパウダー、植物性油脂、卵黄粉末、アップルパウダー、乾燥バナナ、オリゴ糖、卵殻粉末、乾燥カモミール、乾燥ローズマリー、桑の葉粉末、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、アガリクス(β-グルカン源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、水酸化アルミニウム)、アミノ酸(DL-メチオニン、タウリン)、ビタミン類(塩化コリン、C、ナイアシン、E、B6、D-パントテン酸カルシウム、A、B2、B1、葉酸、K、B12、D3)、乳化剤、酸味料、香料)、キャベツ、圧ペントウモロコシ、ニンジン、ミルワーム、ヒマワリ、ブドウ、パイナップル、リンゴ、バナナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする