成分水分10.0%以下、粗蛋白質13.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分6.5%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上、エネルギー359kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)30億個相当含有/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60
内容量(g)200
原材料キビ、ヒエ、カナリアシード、アワ、大豆、ピーナッツパウダー、ブドウ糖、脱脂大豆、卵黄粉末、パン酵母、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、イノシトール、A、B6、B2、B1、葉酸、K、ビオチン、B12、D3)