エクセル プロバード ペレット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード52144060 品番1355
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

小鳥が好む穀物を厳選し、嗜好性・栄養科学的にあらゆる角度から研究し、開発されたベストフード。粉砕した穀物に栄養剤を添加し、中型インコが食べやすいサイズのペレットに仕上げました。さらに、腸内環境を整え健康をサポートする乳酸菌(フェカリス菌)をプラス!★「エクセル プロバード 中型インコの主食 200g」の後継品です。配合変更により、さらにおいしくなって栄養価もアップ!

成分水分10.0%以下、粗蛋白質16.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維3.5%以下、粗灰分7.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、エネルギー362kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)30億個相当含有/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×30 内容量(g)200 原材料キビ、カナリアシード、ヒエ、アワ、小麦粉、大豆、ピーナッツパウダー、コーングルテンミール、脱脂大豆、ブドウ糖、リンゴ、バナナ、グレープ、パン酵母、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、食塩、塩化カリウム、硫酸亜鉛、硫酸マンガン、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、C、パントテン酸、イノシトール、A、B6、B2、B1、葉酸、K、ビオチン、B12、D3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする