エクセル 鳩の食事

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600g) 注文コード 52144096 品番 1620
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。

成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×275×25 内容量(kg)600 原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
鳩やスズメの餌に
くろしお文化舎 様

その前はくず米をやっていましたが、2倍以上に値上がりしたのでこれに替えました。鳩は大きいトウモロコシを先に食べ、スズメはその他の小さい粒の実を食べ、お互い仲良く食べています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする