エクセル 鳩の食事

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1200g) 内容量(kg)1200 注文コード52144114 品番1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

新鮮な種子を厳選し、配合しました。鳩の健康維持に必要な栄養成分がバランスよく配合された鳩のためのフードです。

成分水分14.0%以下、粗蛋白質8.5%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分2.0%以下、エネルギー318kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×320×30 内容量(kg)1200 原材料トウモロコシ、マイロ、小麦、ソバ、大麦、麻の実、サフラワー、豆類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
鳩やスズメの餌に
くろしお文化舎 様

その前はくず米をやっていましたが、2倍以上に値上がりしたのでこれに替えました。鳩は大きいトウモロコシを先に食べ、スズメはその他の小さい粒の実を食べ、お互い仲良く食べています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする