プレミアム 大粒ひまわり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(550g) 注文コード52144130 品番2506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大粒で実がたっぷり詰まったひまわりです。小鳥から小動物までオールマイティに使用できます。大型インコ、オウム、中型インコ、小動物に最適です。

成分水分6.3%以下、粗蛋白質14.1%以上、粗脂肪20.5%以上、粗繊維33.8%以下、粗灰分3.1%以下、エネルギー471kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×320×50 内容量(kg)550 原材料ひまわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52144769
2024-08-10
用途:
野鳥やリスのえさ

良く食べてくれます。 他のブランドより大きめの実が多いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする