成分水分10.0%以下、粗蛋白質17.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分10.0%以下、エネルギー3880kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55
内容量(g)120
原材料小麦粉、脱脂大豆、米糠、粟粉末、卵殻粉末、ブドウ糖、植物性油脂、オリゴ糖、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、リン酸二水素ナトリウム、硫酸銅、リン酸一水素カリウム、硫酸鉄、硫酸マグネシウム、フマル酸第一鉄、硫酸マンガン、ヨウ素酸カルシウム、硫酸コバルト、水酸化アンモニウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、塩酸L-リジン)、ビタミン類(ナイアシン、E、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、D3)