成分水分10.0%以下、粗蛋白質20.0%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分10.0以下、エネルギー446kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55
内容量(g)90
原材料小麦粉、脱脂大豆、米糠、卵黄粉末、粟粉末、ホミニーフィード、ブドウ糖、植物性油脂、オリゴ糖、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、第二リン酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、着色料(黄4)、ビタミン類(ナイアシン、E、B1、B2、A、B6、葉酸、パントテン酸、K、D3)