空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52144393 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。
従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。
ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.

用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
注意
※走行前に空気圧の確認を行ってください。
※交換時は工具、手袋などを利用して行ってください。
※一輪車用のタイヤです。※表記寸法には多少公差があります。※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
自作台車のタイヤに
建設業・工事業

高耐久ベアリングに期待して採用
ホイールだけ使い
タイヤ:IRCのバイク用 36116446
チューブ:ブリヂストンのバイク用 38162896
チューブはこっちでも良かったかも38162887
で組み替えて使用。
ベアリングはシールに6202 2RSと刻印があるが
6202 2RSは外径35,軸径15なので軸径Φ16でを特注したものと思われます。
それ故か2RSはシールが接触型のはずですが軸側とシールの隙間が見えます
つまり非接触シール状態です
6202 2RS=外径35,内径15、ベアリングの厚み11mm
こういうの35511725を使えば汎用化は可能かな
可能性を秘めたホイールセットですよ

対象商品:
52144393
2025-03-04
用途:
農作業
農・林・水産業

一輪車のスペアタイヤとして購入しました。既存タイヤがパンクして交換しました。タイヤの回転が滑らかです。

対象商品:
52144393
2022-12-25
用途:
畜舎の一輪車に使用
農・林・水産業

3回目のリピです
70キロくらい積んで使用
タイヤはちょっと弱いけど、ベアリングはしっかりしてます
1年くらい持つので助かります

対象商品:
52144393
2020-09-26
用途:
一輪車用 交換する。
農・林・水産業

非常に、満足です。
ベアリングのサイズをお知らせください。メーカーも併せてお願いします。
ベアリングだけの、購入は出来ますか。

5人が参考にしています
2022-10-29
用途:
一輪車用

取付けて利用したところ、ベアリングから異音が発生。手への感触があるのでベアリング内部か軸に異常があるよう感じる。回転の滑らかさは安物と同じ程度。
自転車のホイールに使われる小さなベアリングでも滑らかで高荷重に耐えうるのに…。従来の軸形状から見直しをかけたら良いものになるのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
52144393
2022-10-26
用途:
肥料運び等

本日取り付けましたが、回転の滑らかさは安物と遜色ない、むしろ数回転のたびにベアリング付近からカリカリとなにかが引っかかっている感じです。ベアリングの質が極めて悪く、とてもじゃないがこの値段の価値はない。これを買うならホームセンターで新しい一輪車を買ったほうがマシ。

3人が参考にしています
2021-05-17
用途:
農作業
その他業種

タイヤの材質は硬いが、長持ちしそう。ホイールはアルミなので見た目も良い。
他のレビューにもあったが、ベアリングの圧入が傾いていて不完全。叩いても治らないのは、精度の低さ故かと。
ベアリングはシールされているが、シールを剥がすとグリスの量は申し訳程度。使用前に良いグリスをしっかり入れたら回転が良くなった。
ベアリングの圧入傾きがなければ、もっと滑らかに回転するはず。今後に期待します。

6人が参考にしています
対象商品:
52144393
2020-12-12
用途:
一輪車タイヤ交換

商品の謳い文句の「高耐久」が、見た瞬間持ち上げた瞬間にわかりました。大変ガッチリした作りです。
ただ重さもそれなりにあるのでご注意を。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
シャフトを抜くことは可能でしょうか。
回答:
シャフトを外す事は可能です。
2023-09-28
質問:
規定空気圧を教えて下さい。
回答:
規定空気圧は
28PSI(約2.0kgf/cm2)になります。
1人が参考にしています
2023-09-28
質問:
ベアリングのみの取り扱いはありますか。
回答:
ベアリングのみの取り扱いはございません。
また、その他部品のご用意はございません。
1人が参考にしています
2023-09-28
質問:
規格を教えてください。
回答:
エアータイヤ、4PR仕様になります。
2023-09-28

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする