成分水分13.0%以下、粗蛋白質20.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分6.5%以下、エネルギー352kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×180×50
内容量(g)80
原材料大豆粉、小麦粉、トウモロコシ粉、グラニュー糖、コーンスターチ、大豆レシチン、大豆油、石灰岩、乾燥ケルプ海藻ミール、魚肉タンパク質濃縮物、醸造かす乾燥酵母、チーズフレーバー、オレンジフレーバー、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-リジン)、ミネラル類(第二リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、硫酸第一鉄、硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、炭酸コバルト、ヨウ化カリウム、亜セレン酸ナトリウム)、ビタミン類(E、ナイアシン、B12、K、B2、パントテン酸、B6、B1、ビオチン、A、葉酸、D3、コリン、C)