成分水分10.0%以下、粗蛋白質12.9%以上、粗脂肪3.2%以上、粗繊維8.9%以下、粗灰分5.2%以下、エネルギー355kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80
内容量(kg)220
原材料主食ペレット(アルファルファミール、小麦粉、小麦ふすま、脱脂大豆粕、グルテンフィード、タンポポ粉末、オオバコ粉末、ビール酵母、ミネラル類(食塩、第二リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、ヨウ素酸カルシウム、硫酸銅)、ビタミン類(塩化コリン、C、E、D-パントテン酸カルシウム、ニコチン酸、イノシトール、B2、A、B1、B6、K、葉酸、d-ビオチン、B12、D3)、アミノ酸類(DL-メチオニン))、キャベツ、ニンジン、圧ペン大麦、ブドウ、青パパイヤ、リンゴ、バナナ、桑の葉ペレット、ヒマワリ