デグーテイストプラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(220g) 注文コード52144428 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

10種類の厳選素材をブレンド!ワンプレートで手軽にデグーの健康維持をサポート。乳酸菌配合主食ペレットでおなかサポート!酵素を豊富に含む青パパイヤ入りで消化サポート!天然素材!小松菜・桑の葉ペレット入りで手軽に栄養補給!それぞれの素材のおいしさを味わいながら毎日の食事をもっと楽しく。

成分水分9.0%以下、粗蛋白質10.5%以上、粗脂肪1.8%以上、粗繊維8.7%以下、粗灰分5.1%以下、エネルギー353kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80 内容量(kg)220 原材料主食ペレット(チモシーミール、アルファルファミール、小麦粉、小麦ふすま、アップルファイバー、ホミニーフィード、大麦糠、脱脂大豆、タンポポ粉末、オオバコ粉末、ゼオライト、桑の葉、酵母集出物(ヌクレオチド源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、パントテン酸、B6、E、イノシトール、B2、B1、A、葉酸、K、D3、B12、ニコチン酸、D-パントテン酸カルシウム)、キャベツ、ニンジン、圧ペン大麦、圧ペントウモロコシ、桑の葉ペレット、ブドウ、青パパイヤ、リンゴ、小松菜ペレット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする