成分水分8.6%以下、粗蛋白質13.8%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維3.9%以下、粗灰分4.2%以下、エネルギー374kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80内容量(kg)220原材料主食ペレット(米糠、小麦粉、ホミニーフィード、大麦糠、グルテンフィード、脱脂大豆粕、小麦ふすま、乾燥おから、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、タンポポ粉末、オオバコ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、B2、B6、A、B1、パントテン酸、葉酸、K、D3、B12))、キャベツ、ニンジン、圧ペン大麦、オーツ麦、圧ペントウモロコシ、青パパイヤ、バナナ、リンゴ、ナチュラルチーズ