成分水分11.2%以下、粗蛋白質11.2%以上、粗脂肪6.5%以上、粗繊維4.7%以下、粗灰分2.8%以下、エネルギー363kcal/100g※乳酸菌(フェカリス菌)6億個相当含有/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×300×35
内容量(kg)900
原材料圧ペントウモロコシ、圧ペン大麦、ペレット(米糠、小麦粉、ホミニーフィード、大麦糠、グルテンフィード、脱脂大豆粕、小麦ふすま、乾燥おから、チキンミール、ブドウ糖、ビール酵母、タンポポ粉末、オオバコ粉末、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、乳酸菌(フェカリス菌)、ミネラル類(炭酸カルシウム、食塩、第二リン酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(塩酸L-リジン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、E、B2、B6、A、B1、パントテン酸、葉酸、K、D3、B12))、小麦、ヒマワリ、マイロ、サフラワー、オーツ麦(皮付き)、あさの実、ピーナッツ