ハーティー 乾燥ミルワーム

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(70g) 注文コード52144620 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

新鮮なミルワームをそのまま乾燥させました。豊富な動物性たんぱく質を含むミルワームを手軽に与えられます。乾燥しているので保存にも便利!定期的に与える事で健康維持をサポートします。

成分水分4.3%以下、粗蛋白質50.1%以上、粗脂肪27.4%以上、粗繊維5.7%以下、粗灰分3.9%以下、エネルギー504kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×95 原材料ミルワーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
観賞用の生育の為

爬虫類代替用に購入。食べる個体食べない個体もいるので何とも言えませんが使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする