曜日別特売
2507 プレミアム 大粒ひまわり NPF 52144760

プレミアム 大粒ひまわり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1.1kg)注文コード52144760品番2507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

大粒で実がたっぷり詰まったひまわりです。小鳥から小動物までオールマイティに使用できます。大型インコ、オウム、中型インコ、小動物に最適です。

成分水分6.3%以下、粗蛋白質14.1%以上、粗脂肪20.5%以上、粗繊維33.8%以下、粗灰分3.1%以下、エネルギー471kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×55内容量(kg)1.1原材料ひまわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52144769
2024-08-10
用途: 野鳥やリスのえさ

良く食べてくれます。 他のブランドより大きめの実が多いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする