曜日別特売
2508 プレミアム 大粒ひまわり NPF 52144769

プレミアム 大粒ひまわり

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(2.3kg)注文コード52144769品番2508
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大粒で実がたっぷり詰まったひまわりです。小鳥から小動物までオールマイティに使用できます。大型インコ、オウム、中型インコ、小動物に最適です。

成分水分6.3%以下、粗蛋白質14.1%以上、粗脂肪20.5%以上、粗繊維33.8%以下、粗灰分3.1%以下、エネルギー471kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×465×75内容量(kg)2.3原材料ひまわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52144769
2024-08-10
用途: 野鳥やリスのえさ

良く食べてくれます。 他のブランドより大きめの実が多いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする