未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
スッキリライン (エアコン配管用ダクト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52144899
品番
GK-70-22T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
チョコレート
寸法H(mm)
56
規格
70型
寸法B(mm)
67
寸法b(mm)
56
付属品
ストッパー付(2個)
長さ(m)
2.2
寸法h(mm)
53
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください