未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
G1
注文コード
52145057
品番
MFPK-28BM
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合径(Φmm)
マシンフレキ28
適合ノック径(Φmm)
34
電線管の呼び
28(31)
ねじの呼び
G1
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
43
寸法L(mm)
65
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください