マシンフレキコネクタ 90°曲がり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52145109 品番 MFPK-28LM
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ミルキーホワイト 種類90°曲がり 適合管マシンフレキ28 適合ノック径(Φmm)34 電線管の呼び28(31) ねじの呼び28(31) 寸法D1(Φmm)53 寸法D2(Φmm)44 寸法L2(mm)80 寸法L1(mm)90.5 寸法l(mm)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする