※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLS-4J ストレート 未来工業 52145985 MLS-4J ストレート 未来工業 52145985

ストレート

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 52145985 品番 MLS-4J
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

規格4号 ベージュ 形状ストレート 寸法L(mm)49 寸法H(mm)16.6 寸法B(mm)35.2
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25662666
2021-08-30
用途:
電源コードの固定

近所のホームセンターには売っていなかったので助かりました。1個単位で注文ができるので助かります。

対象商品:
10375513
2015-07-03
用途:
病院空室の順次作業
関谷設備 様

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする