※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52146177
品番
MPCP-28K
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
黒
適合径(Φmm)
マシンフレキ:28、薄鋼:31
ねじ
薄鋼受け口:CTC31
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
53
寸法L(mm)
82
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください