※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52146256
品番
MPEP-22K
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
81.5
寸法D1(Φmm)
31.9
寸法D2(Φmm)
44
適合径(Φmm)
マシンフレキ:22、薄鋼:25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください