曜日別特売
MPEP-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ無) 未来工業 52146274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)90.5
内容量1個注文コード52146274品番MPEP-28K
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
寸法L(mm)90.5寸法D1(Φmm)38.3寸法D2(Φmm)53適合径(Φmm)マシンフレキ:28、薄鋼:31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする