未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
3ヶ用
注文コード
52146658
品番
SBG-S3W
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・4、16・2
PF管:14・6、16・2
CD管:14・4、16・6
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・S付
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
種類
3ヶ用
深さ(mm)
28
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください