未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合仕切板
上下仕切用:-左右仕切用:2M・S付
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ:14・2、16・2PF管:14・4、16・2CD管:14・2、16・4
注文コード
52146676
品番
SBG-SWM-DBF
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
適合仕切板・本数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2
PF管:14・4、16・2
CD管:14・2、16・4
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・S付
付属品
アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付
深さ(mm)
28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください