※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法D(Φmm)
39
色
-
注文コード
52146938
品番
SSTF-30
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合
PF管:MF-30、VE管:-、薄鋼:-、SVケーブル:100
SQ
×2C、CVケーブル:-
色
-
寸法L(mm)
91.5
寸法D(Φmm)
39
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
64
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください