Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
速結アングルコネクタ PF管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52148469
品番
DMP22A
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
色
ウォームグレイ
呼び
22
寸法D(Φmm)
41
寸法l(mm)
38.1
おねじ外径(mm)
33.3
付属品
防塵キャップ
首振角度(°)
30
寸法d1(Φmm)
31.1
寸法d2(Φmm)
21.5
適合ノックアウト径(Φmm)
21.5(27.1)
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。