クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの カバー・ケース・ポーチ
クツワの スマホケース
スマホポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
52148689
品番
PM489BK
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
お出かけに便利なウォレット付のスマホポーチ
材質
ポリエステル、PU
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
160
タイプ
ポーチ
奥行(mm)
20
適合サイズ(mm)
H160×W80×D20mm
対応機種
汎用
特性
ショルダーベルト付