スマホポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード52148698 品番PM489NB
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お出かけに便利なウォレット付のスマホポーチ

材質ポリエステル、PU 幅(mm)80 ネイビー 高さ(mm)160 タイプポーチ 奥行(mm)20 適合サイズ(mm)H160×W80×D20mm 対応機種汎用 特性ショルダーベルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする