携帯ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52148716 品番308DR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガラケー専用の携帯ケース

材質(本体)ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PVC、EVA、(カラビナ)アルミニウム 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)120 タイプケース型 奥行(mm)35 対応機種ガラケー 特性カラビナ、ベルトループ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52148716
2024-10-08
用途:
携帯電話ケース
農・林・水産業

ガラホ(二つ折り式4G携帯)がぴったり入る。
従来型の携帯を入れるケースはほぼ絶滅しているのでこれ一択。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする