安藤微生物研究所
安藤微生物研究所の 肥料・液肥・培養土
安藤微生物研究所の 堆肥/土壌改良材
安藤微生物研究所の 土壌改良・土づくり
乳酸バイオガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5L)
注文コード
52149528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
菌のチカラで豊かな実り
肥沃な干潟から取り出した生きた乳酸菌がバイオガードのチカラ。
乳酸菌は、人の体内を整えるように、作物にも内部から整えます。
育苗期や栽培初期より散布すれば効果大!
適合作物
葉菜類、根菜類、果菜類
用途
堆肥作り、活着促進、樹勢維持
仕様
使用時期:定植時、収穫時期、収穫最盛期、成り疲れ時、淮水:10a当たり1L淮水、1回/月、堆肥作り:1トンの堆肥に1L散布して切り返す。
原材料
有効土壌微生物(乳酸菌・酵母)、海藻エキス、グルコース
散布量
葉面:400倍〜500倍、2〜3回/月
注意
※1.直射日光の当たる所、または高温多湿の所をさけて暗所に保管して下さい
※2.乳酸菌の増殖を妨げるため殺菌剤との混用は避けて下さい。殺虫剤との混用は可能です。
※3.生きた乳酸菌なので開封後1年以内にご使用下さい。
※飲用不可。