クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの カバー・ケース・ポーチ
クツワの スマホケース
収納バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
52149748
品番
302DRBK
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・ポケット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP
色
ブラック
タイプ
マルチワークケース
対応機種
汎用
特性
バックインバック