収納バッグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーグレー 注文コード52149800 品番303DRGY
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

身の回りの物を身に付けられる。多機能ポケット付の腰回り収納

材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、鉄(カラビナ)アルミニウム 幅(mm)80 ブルーグレー 高さ(mm)155 タイプマルチホルダー 奥行(mm)20 対応機種汎用 特性ベルトに通す・カラビナ・斜め掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
仕事時の小物入れに使用
サービス業

右利き仕様?だったので、左右関係ない作りにしてほしかったなと思いました。腰回りは、他の道具などが利き手側にあったりするので、右側に付けるとは限らないからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする