クツワ
クツワの スマホ/タブレット関連アクセサリ
クツワの カバー・ケース・ポーチ
クツワの スマホケース
収納バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52149924
品番
305DRGR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納。
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、鉄(カラビナ)アルミニウム
幅(mm)
80
色
カーキ
高さ(mm)
155
タイプ
マルチホルダー
奥行(mm)
20
対応機種
汎用
特性
ベルトに通す・カラビナ・斜め掛け