※使用例

AK-1_R 電動バイク AK- 1 FID 52149948 AK-1_R 電動バイク AK- 1 FID 52149948 AK-1_R 電動バイク AK- 1 FID 52149948

電動バイク AK- 1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レッド 注文コード52149948 品番AK-1_R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,600
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!

寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず) レッド 積載荷重(kg)120 定格電圧(V)【モーター】48 本体質量(kg)22.5 定格出力(W)【モーター】350 保証期間1年 タイヤサイズ12インチ 充電時間(時間)3〜4 アズワン品番65-1675-41 折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km)約30〜40※条件により異なります
注意

・無免許の方の本車両の購入および使用は禁止されています。無免許の方に本車両を購入・貸与・譲渡することも禁止されています。公道の走行場所は車道に限ります。
・特に次の5点もご確認いただいた上で、ご購入ください。また、ご自身でも関係法令等をご確認いただくようお願いいたします。
1.自賠責保険への加入義務、2.ナンバープレートの取得義務、3.飲酒運転の禁止、4.道路交通法等の交通ルールの遵守、5.ヘルメット着用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする