下地探し どこ太Basic

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52150018 品番 79026
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。

検知壁厚(mm)【針】45 用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】下地探し どこ太 Basicプロモーション用動画
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
リフォーム
医療・福祉・介護関連業

下地探しが簡単にでき満足です。棚等作るのに苦労してましたが、
これで安心です。

2025-01-31
用途:
壁の下地チェック
Edish 様 (サービス業)

下地を探すのが驚くほど簡単にできます。電動のを持ってましたが、こちらの方が早くて正確でした。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。
作業メンバーからの評判も良いです。
重宝しています。

対象商品:
52149984
2022-06-24
用途:
店舗で装飾品をかけるため下地を探すのに使用しています
有限会社三絵 様 (卸売・小売業)

今まで画びょうの針の長いもので手当たり次第壁をさして下地を探していましたが
こちらの商品ですっきりしました

対象商品:
52149993
2021-04-10
用途:
壁の下地探し
その他業種

安価で良い品物でした 壁にキズもつかないし十分使えます。

対象商品:
52149984
2020-06-21
用途:
電気工事
製造業

針が入るときは、針が出ているのかと思うほど簡単に入るので、強く押しすぎないように使うのがよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする