アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
ジャンプロープ ロンググリップ 2重跳び
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52150377
品番
WBN008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手軽に運動したい人にオススメのジャンプロープ!身長に合わせてロープの長さが調節できる。ハンドル部が長いため握りやすく、グリップもまわしやすいのでロープに力が伝わり、わずかな手首の動きで高速回転が可能。
用途
なわとび、運動、シェイプアップに。
材質
PP(ポリプロピレン)、アクリル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)
色
クリアブルー
質量(g)
164
グリップ径(Φmm)
18
ロープ長さ(m)
2.7
アズワン品番
64-5289-10