アーネスト
アーネストの 除去剤
アーネストの 水垢除去剤
乳酸クリーナー 水あかグッバイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52150553
品番
A-76860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
乳酸とリンゴ酸のダブルパワーでお風呂まわりの水あかを落とす。中性のお風呂用洗剤ではなかなか落ちない水あか、石けんカスには酸が効く!ツーンとするにおいがしない。水あか落としと除菌も同時に行える。
用途
浴槽、浴室、洗面器に。
材質
発酵乳酸、リンゴ酸、スルファミン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤、香料、水 (※ph3.5 弱酸性)
容量(mL)
500
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×205
アズワン品番
64-3284-18
注意
大理石・人造石・御影石などの石材、コンクリート、スチロール樹脂には使用できません。