EIVG-1600D 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ 52150919 EIVG-1600D 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ 52150919 EIVG-1600D 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ 52150919

小型 家庭用 インバーター発電機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52150919 品番EIVG-1600D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。

燃料タンク容量(L)3.9 用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100 直流電圧(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする