エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 付属品エンジンオーガー本体×1、混合ガソリン容器×1、T型ボックスレンチ×1、30mmドリル×1 注文コード52150955 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。

用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 付属品エンジンオーガー本体×1、混合ガソリン容器×1、T型ボックスレンチ×1、30mmドリル×1 寸法(mm)30 全長(mm)650 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52151007
2023-01-05
用途:
防犯カメラ用のポール立てや畑の獣害対策ネットのポールを立てる穴堀

この作業の頻度はそれ程ないので、購入は迷いましたが、当方周辺地域は石まじりの赤土が多く、人力での作業はとても苦労していました。ドリルが150mmにもなると石に当たり振られ、手に豆ができたりもしましたが、そんな地質でも十分に掘ることができ作業は本当に楽になりました。あとドリルのスクリュー部分がスプーン状になっていれば中の土がこぼれずに効率があがるのではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52151007
2022-02-22
用途:
畑での穴開け作業
農・林・水産業

畑で穴を掘る作業に使用しました。使用する前は穴があくかかどうか不安でしたが、スムーズにあきました。畑での作業には良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52150973
2020-12-01
用途:
畝の端の杭打ち
農・林・水産業

これまでは丸3日かかっていた杭打ちが半日で出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
52151007
2020-04-11
用途:
自然薯の植え付け穴掘り

昨年までは小規模なので手掘りしていましたが、それでも体力と時間をかなり要していたので機動力に期待して購入しました。
作業効率は期待以上ですが、機器と付着した土の重さで連続作業は30分が限度です。
10分程の休憩をはさみながらの作業になりますが、それでも手掘り作業と比べれば1/3以下の作業時間で効率的です。
価格も他社製品と比べて安かったので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52151007
2020-06-08
用途:
管路埋設の下穴掘削
建設業・工事業

重機使用ができない現場での使用
搬入しやすく、オーガーがサイズ多種なので便利
エンジンの耐久性がどうだろうか

対象商品:
52151007
2020-10-26
用途:
稲の棒掛杭の穴掘り
農・林・水産業

150mmのドリルをセットで購入したが、PWが弱く45cmぐらいしか掘削できなかった。
値段を考えたら妥当だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52150973
2020-04-22
用途:
防風ネット等の単管設置
農・林・水産業

思ったより、サイズが大きかったですが、操作は簡単で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする